SRF ラック(両端面加工)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数160 注文コード37999227 品番SRF3-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品はモジュール・歯数など40種類から選べます 他の種類を見る

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)8620[879]
(歯面強さ)1820[186]
モジュール3 歯数160 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF 質量(kg)11.4 高さ(C)(mm)35 寸法A(mm)1507.96 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37999227
2016-10-29
用途:
機械の台車移動用

機械の台車移動用で同じ物を3本
使用していましたので 全く問題は有りませんが 納期について5日で無く2日位の短納期だと有りがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする