曜日別特売
SRF4-500 SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) 37999245

SRF ラック(両端面加工)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール4
歯幅(mm)40
歯数40
40
80
120
163
191
119
96
159
318
64
106
212
320
435
48
160
240
326
38
128
192
261
32
53
217
130
26
108
20
内容量1個注文コード37999245品番SRF4-500
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)15300[1560]
(歯面強さ)3330[339]
モジュール4歯数40歯幅(mm)40材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF質量(kg)6.47高さ(C)(mm)45寸法A(mm)502.65歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37999227
2016-10-29
用途: 機械の台車移動用

機械の台車移動用で同じ物を3本
使用していましたので 全く問題は有りませんが 納期について5日で無く2日位の短納期だと有りがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする