KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRF ラック(両端面加工)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999367
品番
SRF8-500
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)44200[4510]
(歯面強さ)10400[1060]
モジュール
8
歯数
20
歯幅(mm)
75
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
19.8
高さ(C)(mm)
75
寸法A(mm)
502.66
歯幅B(mm)
75
かみあい高さD(mm)
67
CADデータダウンロード