KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SUR ステンレスラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999604
品番
SUR1-500
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)457[46.6]
(歯面強さ)99.4[10.1]
モジュール
1
歯数
159
歯幅(mm)
10
材質
SUS304
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
0.43
高さ(C)(mm)
12
寸法A(mm)
505
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
11
CADデータダウンロード