SUR ステンレスラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 注文コード37999647 品番SUR2-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品はモジュールなど11種類から選べます 他の種類を見る

材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1830[187]
(歯面強さ)436[44.5]
モジュール2 歯数159 歯幅(mm)20 材質SUS304 種別ラック 形状R1 質量(kg)3.63 高さ(C)(mm)25 寸法A(mm)1010 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする