KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SUR ステンレスラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999656
品番
SUR2.5-500
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2860[292]
(歯面強さ)698[71.2]
モジュール
2.5
歯数
63
歯幅(mm)
25
材質
SUS304
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
2.71
高さ(C)(mm)
30
寸法A(mm)
505
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
CADデータダウンロード