SUR ステンレスラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37999674 品番 SUR3-500
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4120[420]
(歯面強さ)1030[105]
モジュール3 歯数52 歯幅(mm)30 材質SUS304 種別ラック 形状R1 質量(kg)3.79 高さ(C)(mm)35 寸法A(mm)505 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする