KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SUR ステンレスラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
注文コード
37999701
品番
SUR4-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,100
この商品は
モジュール
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)7320[746]
(歯面強さ)1870[191]
モジュール
4
歯数
79
歯幅(mm)
40
材質
SUS304
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
12.9
高さ(C)(mm)
45
寸法A(mm)
1010
歯幅B(mm)
40
かみあい高さD(mm)
41
CADデータダウンロード