KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SURO ステンレス丸ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38000286
品番
SURO1-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
SROと同形状のステンレス製ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)382[39]
(歯面強さ)67.9[6.93]
モジュール
1
歯数
159
材質
SUS303
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
0.29
寸法A(mm)
505
かみあい高さD(mm)
9
外径d(Φmm)
10(h9)
CADデータダウンロード