SURO ステンレス丸ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38000313 品番SURO2-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

SROと同形状のステンレス製ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1530[156]
(歯面強さ)298[30.4]
モジュール2 歯数159 材質SUS303 種別丸ラック 形状R2 質量(kg)2.3 寸法A(mm)1010 かみあい高さD(mm)18 外径d(Φmm)20(h9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする