SURO ステンレス丸ラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38000322 品番SURO2.5-1000
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

SROと同形状のステンレス製ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2390[243]
(歯面強さ)477[48.7]
モジュール2.5 歯数127 材質SUS303 種別丸ラック 形状R2 質量(kg)3.59 寸法A(mm)1010 かみあい高さD(mm)22.5 外径d(Φmm)25(h9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする