SURO ステンレス丸ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38000347 品番SURO3-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

SROと同形状のステンレス製ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3440[351]
(歯面強さ)700[71.4]
モジュール3 歯数52 材質SUS303 種別丸ラック 形状R2 質量(kg)2.58 寸法A(mm)505 かみあい高さD(mm)27 外径d(Φmm)30(h9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする