KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SURO ステンレス丸ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38000356
品番
SURO3-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
SROと同形状のステンレス製ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3440[351]
(歯面強さ)700[71.4]
モジュール
3
歯数
105
材質
SUS303
種別
丸ラック
形状
R2
質量(kg)
5.17
寸法A(mm)
1010
かみあい高さD(mm)
27
外径d(Φmm)
30(h9)
CADデータダウンロード