SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数20 注文コード38008476 品番SB3-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,120
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)40.5[4.13]
(歯面強さ)5.06[0.52]
ボス径B(Φmm)50 歯幅J(mm)22 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)67.22 穴径A(Φmm)16(H7) 穴長さI(mm)47 組立距離E(mm)90 歯先距離G(mm)31.8 全長F(mm)50.81 ボス長H(mm)27.5 おさえ面径K(Φmm)29.61 モジュール3 歯数20 種別かさ歯車 材質S45C 減速比2 形状B3 質量(kg)0.7 歯幅(mm)22 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯数比2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008476 SB3-2040 07153623 SB3-2040 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする