KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
18
注文コード
38008573
品番
SB1-1845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1.33[0.14]
(歯面強さ)0.14[0.01]
ボス径B(Φmm)
15
歯幅J(mm)
7
基準円直径C(Φmm)
18
歯先円直径D(Φmm)
20.57
穴径A(Φmm)
6(H7)
穴長さI(mm)
15.5
組立距離E(mm)
32
歯先距離G(mm)
10.02
全長F(mm)
16.34
ボス長H(mm)
8.9
おさえ面径K(Φmm)
10.31
モジュール
1
歯数
18
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2.5
形状
B3
質量(kg)
0.019
歯幅(mm)
7
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
歯数比
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008573
SB1-1845
07153736
SB1-1845
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました。