SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.25 歯数18 注文コード38008591 品番SB1.25-1845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.65[0.27]
(歯面強さ)0.29[0.03]
ボス径B(Φmm)19 歯幅J(mm)9 基準円直径C(Φmm)22.5 歯先円直径D(Φmm)25.72 穴径A(Φmm)8(H7) 穴長さI(mm)19.5 組立距離E(mm)40 歯先距離G(mm)12.52 全長F(mm)20.66 ボス長H(mm)11.17 おさえ面径K(Φmm)12.16 モジュール1.25 歯数18 種別かさ歯車 材質S45C 減速比2.5 形状B3 質量(kg)0.038 歯幅(mm)9 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.04〜0.14 歯数比2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする