SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数18 注文コード38008677 品番SB3-1845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)36[3.67]
(歯面強さ)4.29[0.44]
ボス径B(Φmm)48 歯幅J(mm)21 基準円直径C(Φmm)54 歯先円直径D(Φmm)61.72 穴径A(Φmm)16(H7) 穴長さI(mm)36 組立距離E(mm)85 歯先距離G(mm)19.05 全長F(mm)38.04 ボス長H(mm)16.3 おさえ面径K(Φmm)33.41 モジュール3 歯数18 種別かさ歯車 材質S45C 減速比2.5 形状B3 質量(kg)0.46 歯幅(mm)21 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯数比2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008677 SB3-1845 07153833 SB3-1845 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする