KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
5
歯数
45
注文コード
38008704
品番
SB5-4518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,110
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)411[41.9]
(歯面強さ)51.8[5.28]
ボス径B(Φmm)
100
歯幅J(mm)
34
基準円直径C(Φmm)
225
歯先円直径D(Φmm)
227.28
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
51
組立距離E(mm)
90
歯先距離G(mm)
47.85
全長F(mm)
59.43
ボス長H(mm)
28
おさえ面径K(Φmm)
156.56
モジュール
5
歯数
45
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2.5
形状
B4
質量(kg)
8.31
歯幅(mm)
34
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
歯数比
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008704
SB5-4518
07153867
SB5-4518
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました。