SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数45 注文コード38008722 品番SB1-4515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,960
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.84[0.29]
(歯面強さ)0.27[0.027]
ボス径B(Φmm)30 歯幅J(mm)6 基準円直径C(Φmm)45 歯先円直径D(Φmm)45.37 穴径A(Φmm)8(H7) 穴長さI(mm)9 組立距離E(mm)17 歯先距離G(mm)10.06 全長F(mm)11.77 ボス長H(mm)5 おさえ面径K(Φmm)32.02 モジュール1 歯数45 種別かさ歯車 材質S45C 減速比3 形状B4 質量(kg)0.078 歯幅(mm)6 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.03〜0.13 歯数比3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008722 SB1-4515 07153885 SB1-4515 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする