SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.25 歯数15 注文コード38008756 品番SB1.25-1545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,010
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2[0.2]
(歯面強さ)0.19[0.019]
ボス径B(Φmm)15 歯幅J(mm)8 基準円直径C(Φmm)18.75 歯先円直径D(Φmm)22.09 穴径A(Φmm)8(H7) 穴長さI(mm)15 組立距離E(mm)36 歯先距離G(mm)8.43 全長F(mm)15.85 ボス長H(mm)7.25 おさえ面径K(Φmm)10.9 モジュール1.25 歯数15 種別かさ歯車 材質S45C 減速比3 形状B3 質量(kg)0.018 歯幅(mm)8 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.04〜0.14 歯数比3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008756 SB1.25-1545 07153912 SB1.25-1545 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする