KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
6
歯数
15
注文コード
38008896
品番
SB6-1545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,460
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)259[26.4]
(歯面強さ)39.9[4.06]
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
50
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
106.03
穴径A(Φmm)
25(H7)
穴長さI(mm)
86
組立距離E(mm)
175
歯先距離G(mm)
42.67
全長F(mm)
89.04
ボス長H(mm)
36.67
おさえ面径K(Φmm)
49.77
モジュール
6
歯数
15
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
3
形状
B3
質量(kg)
2.61
歯幅(mm)
50
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
歯数比
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008896
SB6-1545
07154052
SB6-1545
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。