SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数15 注文コード38008932 品番SB1.5-1560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)4.46[0.45]
(歯面強さ)0.44[0.045]
ボス径B(Φmm)18 歯幅J(mm)12 基準円直径C(Φmm)22.5 歯先円直径D(Φmm)26.66 穴径A(Φmm)8(H7) 穴長さI(mm)22.5 組立距離E(mm)56 歯先距離G(mm)11.52 全長F(mm)23.01 ボス長H(mm)10.43 おさえ面径K(Φmm)15.54 モジュール1.5 歯数15 種別かさ歯車 材質S45C 減速比4 形状B3 質量(kg)0.043 歯幅(mm)12 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.05〜0.15 歯数比4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38008932 SB1.5-1560 07154095 SB1.5-1560 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする