KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
15
注文コード
38008993
品番
SB3-1560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)33.5[3.42]
(歯面強さ)3.54[0.36]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅J(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
53.33
穴径A(Φmm)
15(H7)
穴長さI(mm)
43
組立距離E(mm)
112
歯先距離G(mm)
23.04
全長F(mm)
44.1
ボス長H(mm)
21.12
おさえ面径K(Φmm)
31.58
モジュール
3
歯数
15
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
B3
質量(kg)
0.36
歯幅(mm)
22
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯数比
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38008993
SB3-1560
07154156
SB3-1560
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。