SB4-6015 SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) S45C製 38009002

SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール4 歯数60 注文コード38009002 品番SB4-6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,840
この商品はモジュール・歯数など102種類から選べます 他の種類を見る

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)328[33.5]
(歯面強さ)37[3.77]
ボス径B(Φmm)85 歯幅J(mm)32 基準円直径C(Φmm)240 歯先円直径D(Φmm)241.1 穴径A(Φmm)25(H7) 穴長さI(mm)53 組立距離E(mm)80 歯先距離G(mm)52.2 全長F(mm)59.2 ボス長H(mm)36 おさえ面径K(Φmm)174.03 モジュール4 歯数60 種別かさ歯車 材質S45C 減速比4 形状B5 質量(kg)6 歯幅(mm)32 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 歯数比4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38009002 SB4-6015 07154165 SB4-6015 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする