KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SB・SBY かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
歯数
15
注文コード
38009011
品番
SB4-1560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
モジュール・歯数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)84.5[8.62]
(歯面強さ)9.24[0.94]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
32
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
71.1
穴径A(Φmm)
16(H7)
穴長さI(mm)
60
組立距離E(mm)
150
歯先距離G(mm)
31.4
全長F(mm)
62.03
ボス長H(mm)
28.75
おさえ面径K(Φmm)
36.12
モジュール
4
歯数
15
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
4
形状
B3
質量(kg)
0.91
歯幅(mm)
32
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
歯数比
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38009011
SB4-1560
07154183
SB4-1560
SBかさ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました。