SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38010944 品番 SN4-10R
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ねじ歯車の普及品です。

ボス径B(Φmm)45 歯幅E(mm)30 基準円直径C(Φmm)56.57 歯先円直径D(Φmm)64.57 穴径A(Φmm)20(H7) ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 モジュール4 歯数10 種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.72 ねじれ右方向 表面処理黒染 バックラッシ(mm)0.16〜0.34 許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)4.84[0.49]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38010497
2013-06-12
用途:
モーターの回転方向変換

追加加工のオプションも対応してもらいたい。
固定用のネジ加工を購入後にしなければならない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする