KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011023
品番
SN4-26R
参考基準価格(税別)
¥15,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじ歯車の普及品です。
ボス径B(Φmm)
100
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
147.08
歯先円直径D(Φmm)
155.08
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
4
歯数
26
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
5.11
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.20〜0.44
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)66.7[6.8]
CADデータダウンロード