AGF ウォームホイール モジュール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013997 品番 AGF4-25R1
参考基準価格(税別)¥52,740 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)186
(100rpm時)153
(300rpm時)121
(600rpm時)100
(900rpm時)87.3
(1200rpm時)79.9
(1800rpm時)68.5
ボス径B(Φmm)65 のど径D(Φmm)108 歯幅E(mm)30 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)100 歯先円直径D'(Φmm)112 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)70 ボス長F'(左)(mm)10 ボス長F(右)(mm)20 全長G(mm)60 モジュール4 歯数25 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比25 形状H6 質量(kg)2.56 ねじれ右方向 ねじれ角5°43′ バックラッシ(mm)0.19〜0.32 転位係数0 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする