AG ウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014584 品番 AG2.5-20R1
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)34.6
(100rpm時)28.5
(300rpm時)22.3
18.3
(900rpm時)16
(1200rpm時)14.6
(1800rpm時)12.5
ボス径B(Φmm)35 のど径D(Φmm)55 歯幅E(mm)20 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D'(Φmm)57.5 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)43.5 ボス長F(mm)14 全長G(mm)34 モジュール2.5 歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比20 形状H1 質量(kg)0.39 ねじれ右方向 ねじれ角3°52′ バックラッシ(mm)0.14〜0.27 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする