KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール2.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014593
品番
AG2.5-20R2
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)34.2
(100rpm時)27.4
(300rpm時)20.6
16.8
(900rpm時)14.5
(1200rpm時)13.1
(1800rpm時)11.1
ボス径B(Φmm)
35
のど径D(Φmm)
55
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D'(Φmm)
57.5
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
43.5
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2.5
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
0.39
ねじれ
右方向
ねじれ角
7°42′
バックラッシ(mm)
0.14〜0.27
相手条数
2
CADデータダウンロード