AG ウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014645 品番 AG2.5-60R1
参考基準価格(税別)¥31,010 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)265
(100rpm時)222
(300rpm時)180
154
(900rpm時)138
(1200rpm時)126
(1800rpm時)110
ボス径B(Φmm)60 のど径D(Φmm)155 歯幅E(mm)20 ウェブ厚H(mm)12 リム径I(Φmm)130 基準円直径C(Φmm)150 歯先円直径D'(Φmm)157.5 穴径A(Φmm)15(H7) 組立距離J(mm)93.5 ボス長F(mm)14 全長G(mm)34 モジュール2.5 歯数60 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比60 形状H5 質量(kg)2.32 ねじれ右方向 ねじれ角3°52′ バックラッシ(mm)0.14〜0.27 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする