AG ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014663 品番 AG3-20R2
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)58.7
(100rpm時)46.9
(300rpm時)35.1
28.4
(900rpm時)24.5
(1200rpm時)22.2
(1800rpm時)18.5
ボス径B(Φmm)50 のど径D(Φmm)66 歯幅E(mm)25 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D'(Φmm)69 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)52 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール3 歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比10 形状H1 質量(kg)0.75 ねじれ右方向 ねじれ角7°46′ バックラッシ(mm)0.16〜0.29 相手条数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする