AG ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014672 品番 AG3-30R1
参考基準価格(税別)¥21,550 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)125
(100rpm時)102
(300rpm時)77.6
62.8
(900rpm時)55.1
(1200rpm時)49.7
(1800rpm時)42.2
ボス径B(Φmm)55 のど径D(Φmm)96 歯幅E(mm)25 ウェブ厚H(mm)10 リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D'(Φmm)99 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)67 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール3 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比30 形状H4 質量(kg)1.46 ねじれ右方向 ねじれ角3°54′ バックラッシ(mm)0.16〜0.29 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする