AG ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 相手条数3 注文コード38014697 品番AG3-30R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,910
この商品は歯数・相手条数など9種類から選べます 他の種類を見る

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)126
(100rpm時)104.3
(300rpm時)82.4
68.4
(900rpm時)59.9
(1200rpm時)54.5
(1800rpm時)46.9
ボス径B(Φmm)55 のど径D(Φmm)96 歯幅E(mm)25 ウェブ厚H(mm)10 リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D'(Φmm)99 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)67 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール3 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比10 形状H4 質量(kg)1.46 ねじれ右方向 ねじれ角11°34′ バックラッシ(mm)0.16〜0.29 相手条数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする