AG ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014724 品番 AG3-50R1
参考基準価格(税別)¥39,240 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)325
(100rpm時)270
(300rpm時)219
185
(900rpm時)163
(1200rpm時)150
(1800rpm時)128
ボス径B(Φmm)75 のど径D(Φmm)156 歯幅E(mm)25 ウェブ厚H(mm)15 リム径I(Φmm)130 基準円直径C(Φmm)150 歯先円直径D'(Φmm)159 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)97 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール3 歯数50 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比50 形状H5 質量(kg)3.22 ねじれ右方向 ねじれ角3°54′ バックラッシ(mm)0.16〜0.29 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする