KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BG ウォームホイール モジュール6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38015476
品番
BG6-20R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)232
(100rpm時)185
(300rpm時)144
115
(900rpm時)99.2
(1200rpm時)88.8
材質
CAC502(PBC2)
減速比
20
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
6.6
モジュール
6
寸法L(mm)
-
ねじれ
右方向
穴径A(Φmm)
25(H7)
寸法J(mm)
100
ねじれ角
4°06′
ねじ穴
-
バックラッシ(mm)
0.22〜0.42
歯幅E(mm)
52
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
72
のど径D(Φmm)
132
基準円直径C(Φmm)
120.34
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
136
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38015476
BG6-20R1
07136771
BG6-20R1
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
98,980
税込
¥
108,878
注文コードが変更になりました。