BG6-20R2 BG ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業) 38015485

BG ウォームホイール モジュール6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38015485 品番BG6-20R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)235
(100rpm時)183
(300rpm時)136
109
(900rpm時)92.3
(1200rpm時)82
材質CAC502(PBC2) 減速比10 形状H1 歯数20 質量(kg)6.6 モジュール6 寸法L(mm)- ねじれ右方向 穴径A(Φmm)25(H7) 寸法J(mm)100 ねじれ角8°18′ ねじ穴- バックラッシ(mm)0.22〜0.42 歯幅E(mm)52 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)20 全長G(mm)72 のど径D(Φmm)132 基準円直径C(Φmm)121.38 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする