CG6-20R1 CG ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業) 38016316

CG ウォームホイール モジュール6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38016316 品番CG6-20R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)139
(100rpm時)111
(300rpm時)86.2
-
(900rpm時)-
(1200rpm時)-
ボス径B(Φmm)100 のど径D(Φmm)132 歯幅E(mm)52 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)120.34 歯先円直径D'(Φmm)136 穴径A(Φmm)25(H7) 組立距離J(mm)100 ボス長F(mm)20 全長G(mm)72 モジュール6 歯数20 材質FC200 減速比20 形状H1 質量(kg)5.39 ねじれ右方向 ねじれ角4°18′ バックラッシ(mm)0.22〜0.42 相手条数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38016316 CG6-20R1 07138835 CG6-20R1 CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする