CG6-20R2 CG ウォームホイール モジュール6 KHK(小原歯車工業) 38016325

CG ウォームホイール モジュール6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38016325 品番CG6-20R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)141
(100rpm時)110
(300rpm時)81.8
-
(900rpm時)-
(1200rpm時)-
ボス径B(Φmm)100 のど径D(Φmm)132 歯幅E(mm)52 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)121.38 歯先円直径D'(Φmm)136 穴径A(Φmm)25(H7) 組立距離J(mm)100 ボス長F(mm)20 全長G(mm)72 モジュール6 歯数20 材質FC200 減速比10 形状H1 質量(kg)5.39 ねじれ右方向 ねじれ角8°38′ バックラッシ(mm)0.22〜0.42 相手条数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする