KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CG ウォームホイール モジュール6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38016334
品番
CG6-30R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,690
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)294
(100rpm時)237
(300rpm時)187
-
(900rpm時)-
(1200rpm時)-
ボス径B(Φmm)
100
のど径D(Φmm)
192
歯幅E(mm)
52
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
155
基準円直径C(Φmm)
180.51
歯先円直径D'(Φmm)
196
穴径A(Φmm)
25(H7)
組立距離J(mm)
130
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
72
モジュール
6
歯数
30
材質
FC200
減速比
30
形状
HB
質量(kg)
8.28
ねじれ
右方向
ねじれ角
4°18′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.42
相手条数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38016334
CG6-30R1
07138853
CG6-30R1
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました。