GC2-I GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業) 38017323 GC2-I GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業) 38017323

GC-I ギヤカップリング外筒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38017323 品番 GC2-I
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。

外径D(Φmm)105 歯幅E(mm)36 歯先円直径A(Φmm)76 基準円直径C(Φmm)80 形状T1 歯数40 質量(kg)1.03 材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ 表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理 バックラッシ(mm)0.40〜0.60 モジュール(m)2
注意
※2020年10月製造分より、表面処理が三価クロメートめっき処理から黒染処理へ順次変更となります。(従来製品と互換性において機能、品質上の問題はありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする