INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
自動接手散水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
13
仕様
逆止弁付、節水コマ付
使用地区
一般地
注文コード
38023291
品番
LF-33-13-CV
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様・使用地区
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
逆止弁付、節水コマ付
タイプ
自動接手
取付方式
埋込式
使用地区
一般地
ねじサイズ
PJ1/2
グリーン購入法
適合
逆止弁有無
あり