※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
自動接手散水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
13
仕様
節水コマ付
使用地区
寒冷地(固定コマ)
注文コード
38023307
品番
LF-33-13-U
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様・使用地区
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
節水コマ付
タイプ
自動接手
取付方式
埋込式
使用地区
寒冷地(固定コマ)
ねじサイズ
PJ1/2
グリーン購入法
適合
逆止弁有無
なし