※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動接手散水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)20 仕様逆止弁付 使用地区一般地 注文コード38023316 品番LF-33-19-CV
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び径・仕様・使用地区など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)20 仕様逆止弁付 タイプ自動接手 取付方式埋込式 使用地区一般地 ねじサイズPJ3/5 グリーン購入法適合 逆止弁有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする