LF-12(220)-13 自在水栓 INAX(LIXIL) 38023501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-12(220)-13 自在水栓 INAX(LIXIL) 38023501
LF-12(220)-13 自在水栓 INAX(LIXIL) 38023501

自在水栓

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び径(mm)13パイプ長(mm)220仕様節水コマ付注文コード38023501品番LF-12(220)-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
呼び径(mm)13仕様節水コマ付ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19387384
2022-12-28
用途: 壊れた水道の修繕
医療・福祉・介護関連業

何の変哲もない蛇口なのですが、壊れた蛇口の修理に複数個を買おうと思ったら、なぜか近所のホームセンターで在庫がない。
ネットで探したところ、こちらが最も安い価格として辿り着いたのですが、こちらでも到着まで数週間かかりました。
世界的に蛇口不足なのでしょうか・・・
当然ですが、蛇口としては、全く問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 19387384
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 38023483
2017-11-02
用途: 旧品と交換
リフォーム岡部サービス業

長年使用していた自在栓と交換してとても満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38023483
2017-11-01
用途: 旧品との交換
リフォーム岡部サービス業

長年使用でパッキンを交換しても水漏れが止まらず。
交換して使用感がとても良く満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38023483
2017-11-06
用途: 旧品との交換
リフォーム岡部サービス業

永年使用した。自在栓との交換ですがスムーズな動きに満足です。

対象商品 : 19387384
2016-04-28
用途: 小さいシンクにつける水栓を探していました。
卸売・小売業

この長さぐらいの水栓を探していましたが、なかなか見つからなかったので助かりました。強いて言えば、泡沫だったらもっと良いのにと思います。

対象商品 : 38023517
2014-08-15
用途: 水道増設で

普通に良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする