520Z/3D(CR) MLJ ジョイント 520Z/3D EKチェーン 38028602

 

520Z/3D(CR) MLJ ジョイント 520Z/3D EKチェーン 38028602
520Z/3D(CR) MLJ ジョイント 520Z/3D EKチェーン 38028602
520Z/3D(CR) MLJ ジョイント 520Z/3D EKチェーン 38028602
520Z/3D(CR) MLJ ジョイント 520Z/3D EKチェーン 38028602
520Z/3D(CR) MLJ ジョイント 520Z/3D EKチェーン 38028602
520Z/3D(CR) MLJ ジョイント 520Z/3D EKチェーン 38028602

ジョイント 520Z/3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード38028602品番520Z/3D(CR) MLJ
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーンジョイント 520Zシリーズ
本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」のジョイントです。
プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で軽量化を実現しています。
次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、
その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバーリンク数1L(ジョイントのみ)継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1000cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする