マルテー面相筆

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38101926 品番 131112 0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

普通の面相筆に比べやや穂先に「肉」が多く、縁取りや線だけでなく文字にも使える人気の高い製品です。穂先の調整可能。

サイズ 全長(mm)約220.0 質量(g)約4.4 毛材馬毛 材質(毛)馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応 穂丈(mm)19 穂幅(mm)4.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
絵付け
製造業

私は大を購入しています。個体差があって、最初から先が割れてしまう筆もありますが、まあまあ筆先の揃いが良く、自分にとっては思いの外使えます。安いのでまとめて買って良い筆は絵付け用に、イマイチな筆は雑多な色付け用に使っています。

対象商品:
38101917
2021-01-25
用途:
模型全般 細かな部分の塗り分け
その他業種

500円クーポンを貰ったのでモノタロウで買える100円台の面相筆を買い、使い比べてみました。
結果、この筆が一番「面相筆」としてバランスが良いと感じました

対象商品:
38101917
2019-02-14
用途:
仕事に使用
卸売・小売業

お値段の割には、筆先に腰があり使いやすく、広い面も使用する場合でも大変スムーズに出来ます。

対象商品:
02440943
2017-10-26
用途:
塗装修正用

プロの塗装職人が使用します。使い捨てではなく、手入れをしながら長期間使用する用の刷毛として購入しています。毛が抜けないため好評です。

対象商品:
02440943
2015-12-12
用途:
描画

100均の面相筆よりは質が良いようです。消耗品ですが価格がお安いので満足しています。

対象商品:
38101917
2016-01-17
用途:
細かい作業に
株式会社ART CRAFT 様

おおむねよいのですが、少し柔らかすぎるようで、毛先に根性が足りないかな...と思います。

対象商品:
02440943
2010-09-13
用途:
塗装補修

一度の注文分でキャップの付いた物とキャップが無く毛が
広がった物があった。送る前に気づきましょう。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
改善に努めます。

対象商品:
02440943
2022-04-11
用途:
金継ぎ

金継ぎする前段階で、割れた陶器の接着に麦漆を塗ったりするのに使用。
漆をサラダ油で洗って保管するため、次回使用時にはその油を除去しなければなりません。
その油を落とすのがテレピン油。
で、テレピン油に筆を浸すと、どうしたことか毛が抜けてしまう!
これはテレピン油の洗浄力で毛の根元に用いている接着剤が溶け出ししている推察。そこで毛の根元に漆を直接爪楊枝で塗り込んでわざと固着させる手法に。
漆が乾燥してからは毛が抜けなくなりました。
この筆、とっても使いやすいんです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする