※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 注文コード38106364 品番LEY25LS6A-150BL-R5C1
参考基準価格(税別)¥285,340 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はストローク・モータ種類・寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(C1) LECSC1 (100V〜120V) ケーブル長(m)(5) 5 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) モータ配置(L) 左側折返し I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする