寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:250寸法A2(mm)径方向:210寸法A3(mm)径方向:124.5寸法B(mm)径方向:264寸法C(mm)径方向:250寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:100寸法G1(mm)径方向:155寸法G2(mm)径方向:173寸法G3(mm)径方向:24寸法H(mm)軸方向:53寸法S(mm)径方向:-寸法Y1(mm)径方向:12寸法Y2(mm)径方向:30穴径d2(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])1500サイズ25タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)8静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)50コイル容量(W)72コイル電流(A)3ロータキー溝規格旧JISアーマチュアキー溝規格-