曜日別特売
CS-08-35G-24V-R15JIS-A15JIS CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ 38115481

CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])3000タイプ通し軸用サイズ8注文コード38115481品番CS-08-35G-24V-R15JIS-A15JIS
参考基準価格(税別)¥54,270販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:80寸法A1(mm)径方向:-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法B(mm)径方向:85寸法C(mm)径方向:85寸法E(mm)径方向:37寸法F(mm)径方向:34寸法G1(mm)径方向:57.5寸法G2(mm)径方向:65寸法G3(mm)径方向:11.5寸法H(mm)軸方向:26.5寸法S(mm)径方向:45寸法Y1(mm)径方向:6.5寸法Y2(mm)径方向:16穴径d2(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ8タイプ通し軸用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)15コイル容量(W)15コイル電流(A)0.63ロータキー溝規格旧JISアーマチュアキー溝規格旧JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする